• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, SmCo5, ⌀: 16mm

Artikel-Nr.: 085922 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 4,5 mm
Durchmesser gesamt 16 mm
mit Gewindebuchse ja
Gewinde M4
Höhe mit Gewinde 11,5 mm
Nennhaltekraft 60 N
Material Magnetkern Samarium-Cobalt
Material Oberfläche verzinkt
Temperaturbeständig bis 200 °C
Gewicht gesamt 9 g
Produktart Flachgreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085922 16
EAN / GTIN 2050000964978
Herstellernummer E774

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).

Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.