Imán de agarre plano con rosca interior, SmCo5, ⌀: 16mm

Número de artículo: 085922 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 4,5 mm
Diámetro total 16 mm
Con casquillo roscado sí
Rosca M4
Altura con rosca 11,5 mm
Fuerza de sujeción nominal 60 N
Material núcleo del imán Samario-cobalto
Material superficie galvanizado/a
Resistencia a la temperatura máx. 200 °C
Peso total 9 g
Tipo de producto Pinza plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 085922 16
EAN / GTIN 2050000964978
Número del fabricante E774

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).

Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.