Markiernadel für FlyMarker®, Winkel der Markiernadelspitze: 90Grad

Artikel-Nr.: 085790 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel der Markiernadelspitze (Grad) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Beschriftung Universal
Durchmesser D1 3 mm
Winkel Spitze 90 Grad
Länge Spitze L2 37 mm
Produktart Nadel
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085790 90
EAN / GTIN 2050000967252
Herstellernummer 5141 00 191
Hersteller/verantwortliche Person MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Beschreibung

Ausführung:

Optionales Zubehör für CNC-Nadelmarkierer zum Kennzeichnen, Markieren, Beschriften, Signieren und Gravieren unterschiedlichster Materialien.
Länge Diamantspitze 37 mm.

Hinweis:

Weiteres Zubehör für FlyMarker mini finden Sie im Onlineshop.