Hochdruckdüse 1/4 Zoll AG, Rohrlänge: 31mm

Artikel-Nr.: 084436 31
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohrlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Rohr 31 mm
Gewinde G1/4
Durchmesser Düse innen 2 mm
Betriebsdruck max. 90 bar
Produktart Düse
mit Rohr ja
Art Anschluss Gewinde
geeignet für Flüssigkeiten
Material Kunststoff
Innenkühlung nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084436 31
EAN / GTIN 4037728217492
Herstellernummer 0211749
Hersteller/verantwortliche Person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochdruckdüse für bis zu 90 bar Hochdruckkühlung sowie Schwenkbereich von 70° bis 110°. Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat.
  • Für den platzsparenden Einbau im vorhandenen Schlauchsystem.
  • Düse 360° drehbar.
  • Verschiedene Rohrlängen erhältlich.

Verwendung:

Zum nachträglichen Einbau im bestehenden System. Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung.