{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur tube | 31 mm | |
| Filetage | G1/4 | |
| Diamètre intérieur buse | 2 mm | |
| Pression de service max. | 90 bar | |
| Type de produit | buse | |
| Avec tube | oui | |
| Connexion | filetage | |
| Pour | liquides | |
| Matériau | plastique | |
| Arrosage interne | non |
| Référence article | 084436 31 | |
| EAN / GTIN | 4037728217492 | |
| Réf. fabricant | 0211749 | |
| Fabricant/personne responsable | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |