Hochleistungs-Schneidöl mineralölfrei UV 80, Inhalt: 0,25l

Artikel-Nr.: 084205 0,25
Preis pro 1 Stück (48,40 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 273 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spritzflasche
Inhalt 0,25 l
Farbe gelblich
Form flüssig
Flammpunkt > 180 °C
Selbstentzündungstemperatur 325 °C
Kinematische Viskosität 57 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produktart Schneidöl / Schleiföl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 084205 0,25
EAN / GTIN 2050001770301
Herstellernummer 70084205250
Hersteller/verantwortliche Person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Beschreibung

Ausführung:

Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung.
Schneidöl für höchste Ansprüche, mit Wasser abwaschbar, Viskosität je nach Anwendung mit Wasser einstellbar.

Verwendung:

Universell zum Zerspanen (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum Umformen geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für Buntmetalle.
Auch für Minimalmengenschmierung, da mineralölfrei.