Isolierband, 19 mm×25 m, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 083654 BLACK
Preis pro 1 Stück (0,20 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,88 € / 1 Stück
    (0,20 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    4,07 € / 1 Stück
    (0,16 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
537 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M® Temflex® 165
Klebebandart einseitig
Trägermaterial PVC-Folie
Klebkraft auf Stahl 0,2 N/mm
Dehnungsfähigkeit 200 %
Zugfestigkeit 2 N/mm
Anwendung Isolieren; Bündeln; Befestingen; Markieren; Kennzeichnen
temperaturbeständig bis 90 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Farbe schwarz
Länge 25 m
Breite 19 mm
Stärke 0,15 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083654 BLACK
EAN / GTIN 4054596615373
Herstellernummer 7100184810
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 3M™ Temflex® 165 ist ein universell einsetzbares, weiches PVC-Isolierband. Schwer entflammbar. Selbstverlöschend, gute Beständigkeit gegen Öl und Lösemittel.

Verwendung:

Zum Isolieren, Bündeln, Befestigen und farblichen Markieren.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.