• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Hochtemperatur-Silikonkartusche, 310 ml, Farbe: BLACK

Artikel-Nr.: 083495 BLACK
Preis pro 1 Stück (74,13 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,98 € / 1 Stück
    (74,13 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    19,15 € / 1 Stück
    (61,77 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
228 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HT Silikon Presspack
Chemische Basis Silikon
Dynamische Viskosität 70.000 mPas
Dichte 1,03 g/cm3
Form pastös
Temperatur Einsatzbereich -50 °C - 250 °C
Verarbeitungstemperatur 5 °C - 35 °C
Flammpunkt 100 °C
Handfestigkeit nach 15 min
Funktionsfestigkeit nach 1.440 min
Eigenschaft witterungsbeständig; dauerelastisch; ölbeständig; fettbeständig
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl; Glas; Keramik
Härte nach Shore A 20
Dehnungsfähigkeit 450 %
Farbe schwarz
Füllmenge 310 ml
Lagertemperatur 5 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Dichtungsmasse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083495 BLACK
EAN / GTIN 4260205360316
Herstellernummer WK 148-300
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.
Für Heizkessel, Klimageräte, Trockner, ideal auch als verformbare Dichtung an Motoren, Getrieben, etc.
Hochelastisch, hitzebeständig bis 250°C.

Verwendung:

Abdichtung von Motorengehäusen, Getriebe-, Ventil- und Ge-häusedeckel, Ölwannen, Ölpumpen, Wasserpumpen, Heizungsanlagen, Industrie- und Kachelöfen, Abgasführungen, Klimageräten, Batteriekästen und Scheinwerfer.