Silikonkartusche Sanitär, essigvernetzend, 310 ml, Farbe: GREY

Artikel-Nr.: 083490 GREY
Preis pro 1 Stück (38,13 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,82 € / 1 Stück
    (38,13 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    9,85 € / 1 Stück
    (31,77 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Flex Sanitär-Silikon
Farbe grau
Chemische Basis Silikon
Festigkeitsklasse pastös
Einsatztemperatur min. -50 °C
Einsatztemperatur max. 120 °C
Härte nach Shore A 18
Füllmenge 310 ml
Lagertempertur min. 5 °C
Lagertempertur max. 25 °C
Dehnungsfähigkeit 600 %
Funktionsfestigkeit nach 24 h
geeignet für Einsatzbereich Sanitär- und Küchenbereich
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
geeignet für Material Kunststoff; Metall; Porzellan
dynamische Viskosität max. 15 000 mPas
Eigenschaften Dichtung alterungsbeständig; dauerelastisch; witterungsbeständig
temperaturbeständig bis 120 °C
Handfestigkeit nach 15 min
Verarbeitungstemperatur min. 5 °C
Verarbeitungstemperatur max. 40 °C
Flammpunkt 100 °C
Dichte 1 g/cm3
Produktart Dichtungsmasse
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083490 GREY
EAN / GTIN 2050001660923
Herstellernummer WK 222-300
Hersteller/verantwortliche Person WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de

Beschreibung

Ausführung:

Silikonkartuschen zum Abdichten, Verkleben, Versiegeln und zum Ausgleich von Toleranz- und Temperaturunterschieden.
Essigvernetzend, pilzhemmend (fungizid), chemikalienbeständig. Für Sanitär- und Außenbereich.