Fügeprodukt 85-21

Artikel-Nr.: 083345 85-21
Rabatt
29,10 €
(42,00 € / 100 Milliliter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 85-21
Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 2.600 mPas - 3.400 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 2 min - 5 min
Funktionsfestigkeit nach 1 h - 3 h
Eigenschaft thixotrop; fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend; mechanisch beständig; korrosionsbeständig; vibrationsbeständig
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Fügeverbindung; Gewindedichtung
für Gewindegröße M bis M36
für Gewindegröße Zoll 1/2 Zoll
maximales Spaltmaß 0,2 mm
Festigkeitsklasse hochfest
minimales Losbrechmoment 30 Nm
Demontage nur durch Erwärmen
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Fügeprodukt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083345 85-21
EAN / GTIN 8029822080054
Herstellernummer 85-21-050

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).

Verwendung:

Hochfest, schnellhärtend, Ideal zum Auf- und Einkleben von Lagern, Buchsen, Zahnrädern, ermöglicht größere Fertigungstoleranzen. Viskosität 2600 – 3400 mPas.

Hinweis:

Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile