Keramik Trockenschmierung, Spray, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083059 400
Neuheit
Preis pro 1 Stück (3,95 € / 100 Milliliter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Keramik Trockenschmierung
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02 – Entzündbar
Farbe transparent
geeignet für Kunststoff; alle Metalle
Inhalt 400 ml
Produktart Schmiermittel
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Spraydose
Form flüssig
Flammpunkt -104 °C
Siedepunkt 78 °C
pH-Wert 7,5
Temperatureinsatz min. -55 °C
Temperatureinsatz max. 1 000 °C
Eigenschaften umweltfreundlich; ölfrei
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083059 400
EAN / GTIN 4017777256420
Herstellernummer 25642
Hersteller/verantwortliche Person BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Beschreibung

Ausführung:

Trockenschmierung mit Schmierkeramik-Partikeln für einen verbesserten Übergang von Haft- auf Gleitreibung.
  • Für dauerhafte Schmierung und GleitaktivitätHygienische Trocken- und Feststoffschmierung ohne verölte Hände.
  • Keine Schmutz- und Staubanhaftung an der behandelten Oberfläche.
  • Keine Entstehung störender Schmierstoffschlämme Temperatureinsatzbereich von -55 °C bis +1.000 °C.

Merkmal:

Aggregatszustand: Aerosol
Geruch: alkoholartig
pH-Wert: im Lieferzustand ca. 7,5 (bei 20 °C)
Siedepunkt: ca. 78 °C, Druck 1013 mbar
Dampfdruck: ca. 60 hPa (bei 20 °C, bzgl. Flüssigphase)
Relative Dichte: ca. 0,82 g/cm3 (bei 20 •c, bzgl. Flüssigphase)
Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol-% (Propan)
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-% (Propan)

Vorteil:

  • Feinste Keramikpartikel fürdauerhafte Schmierung
  • Ohne Öl- oder Fettanteile
  • Hygienisch, sauber und naturschonend
  • Optimiert den Übergang von Haft- auf Gleitreibung
  • Dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität
  • Hohe Materialverträglichkeit (alle Metall- und Kunststoffteile)
  • Verharzt nicht
  • Öl- und silikonfrei
  • Reibungsminderung

Verwendung:

  • Gut schütteln (ca. 20 Sekunden) und aus einem Abstand von 10-25 cm aufsprühen. Nach kurzer Zeit trocken und belastbar.
  • In sensiblen Bereichen mit niedrigem Reibungswert, z.B. im Umgang mit Textilien oder Papier oder bei hohem Staubaufkommen.
  • Zur Reibungsverminderung bei Laufrollen und Lagern, Gleitbahnen und Führungsschienen (z.B. in der Holz & Papierindustrie), Seilzügen u. Teleskopführungen, Getrieben u. Zahnrädern, sowie Kunststoffen jeder Art.
  • Zum Schmieren von Ofenauszügen (z. B. Backöfen).

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb