Schrauben-Ausdreher mit engen Rillen, Typ: 6

Artikel-Nr.: 082865 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauben Ausdreher
Inhalt Einzelteil
Drehrichtung linksgewinde
Gewindegröße max. M24
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gewindeart M
Gewindegröße min., Schrauben M18
geeignet für Schrauben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082865 6
EAN / GTIN 4069515028295
Herstellernummer 082865 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.