Schrauben-Ausdreher mit engen Rillen, Typ: 4

Artikel-Nr.: 082865 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schrauben Ausdreher
Inhalt Einzelteil
Drehrichtung linksgewinde
Gewindegröße max. M14
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Gewindeart M
Gewindegröße min., Schrauben M12
geeignet für Schrauben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082865 4
EAN / GTIN 4069515028219
Herstellernummer 082865 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.