Alkali-Mangan Batterien, Internationale Baugröße: LR3

Artikel-Nr.: 081553 LR3
Setpreis 4 Stück (0,77 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
912 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 4
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Micro, AAA
Internationale Baugröße LR3
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 12,5 g
Produktart Batterie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081553 LR3
EAN / GTIN 4013674003891
Herstellernummer 5015653
Hersteller/verantwortliche Person Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Markenbatterien in Alkali-Mangan-Qualität mit 2- bis 3-facher Lebensdauer und einer über doppelt so langen Lagerfähigkeit gegenüber Zink-Kohle-Batterien.
Leistungsfähige Marken-Batterie X-Power Alkaline mit hervorragender Qualität und langanhaltender Energieabgabe für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Energiebedarf. Lange Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren.

Lieferumfang:

4 Stück.