• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Taschenlampe, schwarz mit Batterien, Typ: 117

Artikel-Nr.: 081533 117
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 183 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Betriebsdauer 5 h
Internationale Baugröße AA (LR6)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart IP54
EX-Bereich nein
Energieversorgung Batteriebetrieben
Farbe schwarz
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Taschenlampe
Länge gesamt L 117 mm
EX-Bereich geeignet nein
Material Aluminium
Fokus einstellbar ja
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081533 117
EAN / GTIN 4062406258412
Herstellernummer 081533 117
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Wegrollschutz.
  • Gummi-Druckknopfüberzug.

Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Für Batteriewechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen. Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder direktem Wasserkontakt aussetzen.
  • Nach heftigem Aufprall oder Sturz nicht mehr verwenden.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.
  • Mitgelieferte Batterien nicht wieder aufladen.