LED prožektorius, juodas su baterijomis, Tipas: 117

Prekės Nr.: 081533 117
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 052 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AA (LR6)
Įkraunamas ne
IP apsaugos klasė IP54
Šviesos srautas maks. 160 lm
Šviesos trukmė maks. 5 h
Maitinimas veikia su baterija
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis 117 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga aliuminis
Reguliuojama šviesa ne
Fokusas reguliuojamas taip
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081533 117
EAN / GTIN 4062406258412
Gamintojo numeris 081533 117
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.
  • Apsauga nuo nuriedėjimo.
  • Mygtukas su guminiu apvalkalu.

Su fokusuojančia galvute.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 54 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Keisdami baterijas, korpusą atidarykite tik tam skirtoje vietoje. Kitu atveju korpuso neatidarykite.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Jei žibintuvėlis buvo stipriai sutrenktas ar nukrito, jo nebenaudokite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.
  • Kartu pridedamų baterijų nekraukite pakartotinai.