LED Akku-Strahler, Typ: 2000

Artikel-Nr.: 081444 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 200 lm - 2.000 lm
Leuchtdauer 2 h - 20 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 7,3 V
Gesamtlänge 163 mm
Gesamtbreite 63 mm
Gesamthöhe 163 mm
Gewicht 790 g
Produktart Strahler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081444 2000
EAN / GTIN 4062406232887
Herstellernummer 081444 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

LED Akku-Strahler mit robustem Aluminiumgehäuse für den täglichen Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Hochleistung COB LED Module.
  • Dimmbar in 5 Stufen von 10 - 100 %.
  • Praktische Überwachung des Batteriestandes durch LED Anzeige direkt an der Leuchte.
  • Standfuß mit integrierter 10 mm Bohrung, zur Montage auf gängigen Stativen.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel und Steckernetzteil.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Geeignet für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 67 staub- und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt.
  • Nach IK 07 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Netzkabel keiner Hitze, Öl oder scharfen Gegenständen aussetzen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.