LED Akku-Flächenleuchte, Leistungsaufnahme: 18W

Artikel-Nr.: 081266 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Leistungsaufnahme (W) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 54

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung VEGA 1500 C+R
Lichtstrom 2.500 lm
Lichtstrom Stufe 2 750 lm
Leuchtdauer 3 h
Energieversorgung Akkubetrieben
CRI Wert 80
Farbtemperatur 6.500 K
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,6 Ah
Akkuspannung 11,1 V
Gesamtlänge 288 mm
Gesamtbreite 103 mm
Gesamthöhe 280 mm
Gewicht 1.600 g
Produktart Flächenleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081266 18
EAN / GTIN 5708997354513
Herstellernummer 03.5451
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Schattenarme und blendfreie Ausführung mit großer Lichtstreuung.
Mit 2 Leuchtstufen und einer Leuchtdauer bis zu 3 Stunden. Stellfuß aus Stahl, pulverbeschichtet.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Passend für:

Dreifuss-Stativ Nr. 081252 Gr. 1,35-3.