• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Akumuliatorių įkrovimo prietaisas, Tipas: SC30

Prekės Nr.: 081248 SC30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lizdo tipas M12
Skaičius, M12 1
Įkrovimo įtampa min. 12 V
Įkrovimo įtampa maks. 18 V
Įkrovimo lygio indikatorius šviesos simbolis
Savybės optimizuotas įkrovimas
Produkto rūšis įkroviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081248 SC30
EAN / GTIN 5708997361221
Gamintojo numeris 03.6122
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Ličio jonų greitasis įkroviklis, tinkantis Cordless Alliance System (CAS) platformos 12V ir 18V akumuliatoriams.