Industriekupplung Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 6mm

Artikel-Nr.: 080232 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Messing
maximaler Betriebsdruck 35 bar
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 6 mm
Durchflusswert 2.000 l/min
Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080232 6
EAN / GTIN 4062406423148
Herstellernummer 080232 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), NW 7,8. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.
Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Werkstoff:

Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.