Kontaktarm für Dynafile®, Typ: 11232

Artikel-Nr.: 079559 11232
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 11232
Produktart Kontaktarm
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079559 11232
EAN / GTIN 616026112322
Herstellernummer 11232
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Ausführung:

V-förmiger Kontaktarm für Schleifbänder 3, 4×610 mm zur Bearbeitung an beengten Stellen.

Passend für:

Dynafile® Nr. 079551 Gr. 1400 / 14010.

Hinweis:

Weitere Kontaktarm-Ausführungen für Dynafile®, Dynafile® III und Mini-Dynafile® II sind auf Anfrage lieferbar.