• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industrie-Set, Schlauch-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 078552 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Schlauch-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

50 mm
passend für VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078552 50
EAN / GTIN 5715492042562
Herstellernummer Z7 24150
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Lieferumfang:

PU Schlauch (3 m), 1 Handrohr gebogen, 1 Bodendüse (400 mm), 1 Gummischrägrohrdüse, Reduzierstück 50 auf 40, Schlauchverbinder verzinkt, Fugendüse verzinkt flach 500 mm, Rundbürste mit Nylon Borsten ⌀ 80 mm.