• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Nass- und Trockensauger AERO, Herstellerbezeichnung: 21-01

Artikel-Nr.: 078540 21-01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AERO 21-01 PC
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.250 W
Behältervolumen 20 l
Länge 375 mm
Breite 385 mm
Höhe 505 mm
Saugschlauch-Länge 2,5 m
Schlauch-⌀ 32 mm
Kabellänge 5 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 60 l/s
Ausblasfunktion ja
Vakuum 210 mbar
Abscheidegrad 99,9 %
Arbeitsgeräusch 64 dB(A)
Filterabreinigung Push & Clean System
Gewicht 7,5 kg
Filtersystem PET Filterelement
Besonderheit Kompakt
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078540 21-01
EAN / GTIN 5711145158833
Herstellernummer 107406600
Hersteller/verantwortliche Person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und leistungsstarke Nass- / Trockensauger mit flexiblem Schlauchanschlusssystem (MultiFit) für die Lösung professioneller Reinigungsaufgaben. Abscheidegrad > 99,9%.
Kompakter Allessauger mit Push & Clean Filterabreinigungssystem.

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Nassfilter und auswaschbarem Filterelement (PET).

Hinweis:

Weitere Sicherheitssauger für jede Gefahrenklasse (gesundheitsgefährdende oder explosionsfähige Stäube) sind auf Anfrage lieferbar (Klasse L, M, H).