• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Späne- und Flüssigkeits-Saug-Sortiment, Anschlussnennweite: DN40

Artikel-Nr.: 078531 DN40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschlussnennweite Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Art Anschluss, Eingang Schnellkupplung
Art Anschluss, Ausgang Schnellkupplung
Produktart Schlauch
Schlauchform spiralförmig
Material Schlauch Kunststoff; Stahl
Durchmesser innen Schlauch 40 mm
Länge gesamt 3 m
Anschluss Ausgang; Eingang
geeignet für Flüssigkeiten; Späne

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078531 DN40
EAN / GTIN 4066529161420
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Passend für:

Industriesauger: Nr. 078522 IVRL65/12

Lieferumfang:

ME-PU-Ansaugschlauch (3 m) öl- und schnittfest, Handgriff, Standarddüse, Reduzierung, Flächendüse