Assortiment d'aspirateurs de copeaux et liquides, Dimensions nominales raccords: DN40

Réf.: 078531 DN40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimensions nominales raccords Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Type de raccordement, Entrée Raccord rapide
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Acier; Plastique
Diamètre intérieur flexible 40 mm
Longueur totale 3 m
Connexion Sortie; Entrée
Pour copeaux; liquides

Identification et classification

Référence article 078531 DN40
EAN / GTIN 4066529161420
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Adapté(s) pour:

Aspirateurs industriels: 078522 IVRL65/12

Livraison:

Flexible d’aspiration ME-PU (3 m) résistant à l’huile et à la coupure, poignée, embout standard, réducteur, embout plat