• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT22APTE

Artikel-Nr.: 078521 NT22APTE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung NT22APTE
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 1.300 W
Behältervolumen 22 l
Anschlussnennweite 35 mm
Länge 380 mm
Breite 370 mm
Höhe 480 mm
Saugschlauch-Länge 1,9 m
Kabellänge 6 m
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 71 l/s
Vakuum 255 mbar
Arbeitsgeräusch 72 dB(A)
Einschaltautomatik ja
Filterabreinigung ApClean halbautomatische Filterreinigung
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 6,1 kg
Filtersystem Patronenfilter
Besonderheit Kompakt
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Herstellernummer 1.378-610.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Allzweck-Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehörhalterung am Gerät. Automatische Abschaltung bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.
  • Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.
  • Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.
  • Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.
Nass-/Trockensauger mit Gerätesteckdose und Automatikanlauf für Elektrowerkzeuge.
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter.
  • Robuster 22 L-Behälter mit Bumper und Lenkrollen.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.