{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Leistungsaufnahme | 4 000 W | |
| Netzspannung | 400 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Serie | GRIT GI | |
| Herstellerbezeichnung | GIS 150 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Länge Schleifband | 2 000 mm | |
| Breite Schleifband | 150 mm | |
| Drehzahl max. | 3 000 min-1 | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform | |
| Produktart | Bandschleifer | |
| Länge gesamt | 970 mm | |
| Breite gesamt | 540 mm | |
| Höhe gesamt | 1 020 mm | |
| Gewicht gesamt | 86 kg |
| Artikelnummer | 077612 790230 | |
| EAN / GTIN | 2050001681485 | |
| Herstellernummer | 79023050443 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |