• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsätze mit kugeligen Tastflächen (Paar) Länge 23 mm

Artikel-Nr.: 0741178
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0741178
EAN / GTIN 4029713281366
Herstellernummer 0741178

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsätze mit kugeligen Tastflächen (Paar), Länge 23mm, passend für Uhrtast Vergleichsmessgerät Nr. 0741..., Abbildung s. Katalog

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Länge: 23 mm
  • Durchmesser in mm: 6 mm