Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Akku-Starter-Set High Output™, 12,0 Ah, Typ: M18HNRG12

Artikel-Nr.: 073833 M18HNRG12

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung M18HNRG-122
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
Ladezeit je Akku 130 min
passend für Milwaukee M12 Geräte
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073833 M18HNRG12
EAN / GTIN 4058546222062
Herstellernummer 4933464261
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive Schnellladegerät.