• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saphir-Messeinsatz M2,5mm Kugeleinsatz 1/8″, Länge 6 mm

Artikel-Nr.: 0710497
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Ausladung 5 mm
Durchmesser Aufnahme 2,5 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0710497
EAN / GTIN 4029713221188
Herstellernummer 0710497
L-Nummer L40510 1190
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsatz für Messuhren 0710... - s. Katalogabbildung. Ausführung Saphireinsatz

Merkmal:

  • Länge: 6 mm