• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsatz M2,5mm Kugel ø 3,0 mm

Artikel-Nr.: 0710173
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung 5 mm
Durchmesser Aufnahme 2,5 mm
Produktart Messeinsatz
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0710173
EAN / GTIN 4029713220792
Herstellernummer 0710173
L-Nummer L40510 306
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsatz für Messuhren 0710... - s. Katalogabbildung. Kugel-Ø 3,0mm

Merkmal:

  • Länge: 12 mm