• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,009 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 2

Artikel-Nr.: 0625120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,009 mm
Toleranzklasse 2
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0625120
EAN / GTIN 4029713023201
Herstellernummer 0625120
L-Nummer L40510 2148
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 2, EN ISO 3650. Abmessung 1,009 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 1,009 mm
  • Toleranzklasse: 2
  • Nennmaß mm: 1,009 mm

Norm:

EN ISO 3650