• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,70 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 0

Artikel-Nr.: 0623380
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0623380
EAN / GTIN 4029713021368
Herstellernummer 0623380

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. Abmessung 1,7 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 1,7 mm
  • Nennmaß mm: 1,7 mm

Norm:

EN ISO 3650