• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotationslaser GRL 650 CHVG mit Messstab GR 500 Professional

Artikel-Nr.: 06159940PR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06159940PR
EAN / GTIN 4059952626352
Herstellernummer 06159940PR
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rotationslaser GRL 650 CHVG
  • Der robuste Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional mit Bluetooth®-Konnektivität setzt neue Maßstäbe für Präzision und Effizienz beim Nivellieren auf der Baustelle
  • Grüne Lasertechnologie sorgt für eine bessere Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
  • Der strapazierfähige Rotationslaser eignet sich für die Verwendung bei rauen Baustellenbedingungen und schlechtem Wetter
  • übersteht Stürze bis zu 2 m bei umkippendem Stativ und erfüllt die IP68-Anforderungen zum Schutz gegen Staub und Wasser
  • Die Verwendung der Levelling Remote App für die Einstellungsübersicht und Fernbedienung spart Zeit und erlaubt volle Konzentration auf die Arbeit
  • Der vielseitige GRL 650 CHVG Professional eignet sich besonders für Nivellier- und Planierarbeiten im Außenbereich sowie für die Installation von Wänden
  • Decken und Klimaanlagen im Innenbereich
  • Eine lange Laufzeit für mehr Komfort durch die Wahl zwischen zwei Optionen: 18-V-Li-Ion-Akku von Bosch oder Alkali-Batterien
  • Optimaler Komfort dank High-Tech-Ausstattung wie Display
  • Doppelneigungsfunktion
  • Neigungsspeicherung und hochwertiger Empfänger

Lieferumfang:

  • Laser-Empfänger LR 65 G Professional
  • Empfängerhalterung RB 60 Professional
  • Fernbedienung RC 6 Professional
  • 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
  • Akku-Adapter BA 1 Professional
  • Wandhalter WM 6 Professional
  • 4 x Batterie LR20 1.5V (D)
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
  • Laserzieltafel
  • Lasersichtbrille (grün)
  • Handwerkerkoffer
  • Baustativ BT 170 HD Professional
  • Messstab GR 500 Professional

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb