{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grubość folii | 0,05 | |
| Rodzaj produktu | Folia do podkładania | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Szerokość łącznie | 100 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal stopowa |
| Artikelnummer | 0613718 | |
| EAN / GTIN | 4029713280406 | |
| Herstellernummer | 0613718 | |
| L-Nummer | L40510 862 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |