• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO DIGITAL 250-275MM

Artikel-Nr.: 06130127
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06130127
EAN / GTIN 7630041117172
Herstellernummer 06130127
L-Nummer L40620 171

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 250 ÷ 275
  • Messbereich [in]: 9,8425 ÷ 10,8267
  • Max. Zulässige Fehler [µm]: 8
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .00035
  • Wiederholbarkeitsgrenze [µm]: 8
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .00035
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Maß A [mm]: 26
  • Maß A [Zoll]: 1.02
  • Maß B [mm]: 18
  • Maß B [Zoll]: .70
  • Maß C [mm]: 100
  • Maß C [Zoll]: 3.93

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube IMICRO, 250-275 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Wolframkarbid bestückt
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4