• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO DIGITAL 200-225MM

Artikel-Nr.: 06130125
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06130125
EAN / GTIN 7630041117158
Herstellernummer 06130125
L-Nummer L40620 169

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 200 ÷ 225
  • Messbereich [in]: 7,874 ÷ 8,8582
  • Max. Zulässige Fehler [µm]: 8
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .00035
  • Wiederholbarkeitsgrenze [µm]: 8
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .00035
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Maß A [mm]: 26
  • Maß A [Zoll]: 1.02
  • Maß B [mm]: 18
  • Maß B [Zoll]: .70
  • Maß C [mm]: 100
  • Maß C [Zoll]: 3.93

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube IMICRO, 200-225 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Wolframkarbid bestückt
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4