• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INOX-Fühlerlehrenband 5m x 12,7 mm in Kassette 0,20 mm

Artikel-Nr.: 0612520
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0612520
EAN / GTIN 4029713049010
Herstellernummer 0612520
L-Nummer L40510 2575

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Breite 12,7 mm
  • Länge 5 m
  • Klebeband ab 0,08 mm aufwärts mit Maß markiert

Beschreibung:

Fühlerlehrenband in Kunststoffdose. Länge 5m, Breite 13mm. Stärke 0,20mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt. Mit rostfreiem Stahl

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,2 mm

Norm:

T3