• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INOX-Fühlerlehrenband 5m x 12,7 mm in Kassette 0,06 mm

Artikel-Nr.: 0612506
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0612506
EAN / GTIN 4029713048938
Herstellernummer 0612506
L-Nummer L40510 2564

Beschreibung

Beschreibung:

Fühlerlehrenband in Kunststoffdose. Länge 5m, Breite 13mm. Stärke 0,06mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt. Mit rostfreiem Stahl