{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Akkuspannung | 18 V | |
| Herstellerbezeichnung | GBH 18V-28 D | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Produktart | Bohrhammer | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit zusätzlichem Handgriff |
| Artikelnummer | 0611919004 | |
| EAN / GTIN | 4053423319637 | |
| Herstellernummer | 0611919004 | |
| L-Nummer | L00620 107416 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |