• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenband-Set im Wandhalter 15-teilig 0,30 - 1,00 mm

Artikel-Nr.: 0611190
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611190
EAN / GTIN 4029713277000
Herstellernummer 0611190
L-Nummer L40510 778

Beschreibung

Ausführung:

  • Nachfüllbar mit ausgewählten Fühlerlehren
  • Wall-Halter aus Stahl, glänzend beschichtet
  • Mit Größenetiketten

Beschreibung:

Fuehlerlehrenband-Set im Wandhalter 0,30-1,00mm 15-teilig

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 0,3 - 1