• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reaktionsschneller Tauch-/Einstechfühler, TE Typ K

Artikel-Nr.: 0602 2693
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0602 2693
EAN / GTIN 4029547003530
Herstellernummer 0602 2693
L-Nummer L40550 19

Beschreibung

Beschreibung:

Der Tauch- und Einstechfühler (Thermoelement Typ K) kommt vor allem bei Messungen im Wasser zur Kontrolle der eingestellten Heizungsanlage zum Einsatz
  • Die sehr dünne Sondenspitze sorgt für eine schnelle Temperaturerfassung. Mit einer Ansprechzeit von drei Sekunden reagiert der Fühler sehr schnell. Darüber hinaus ist der Fühler spritzwassergeschützt gemäß Schutzklasse IP54.