• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauber GSR 12V-32 FC

Artikel-Nr.: 06019N7100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N7100
EAN / GTIN 4053423342918
Herstellernummer 06019N7100
L-Nummer L00620 107754
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauber GSR 12V-32 FC, Der kabellose PRO GSR12V-32 FC bietet mit Advanced KickBack Control beste Werkzeugkontrolle. Diese Technologie minimiert die Verletzungsgefahr, wenn ein Bohrer abrupt klemmt oder selbst wenn sich das Werkzeug langsam um seine Bohrachse dreht und die Haltekraft langsam zunimmt. Dieser Bohrschrauber ist dank des Bosch Professional FlexiClick Systems mit leicht austauschbaren Aufsätzen zum Bohren und Schrauben vielseitig einsetzbar. Das Werkzeug eignet sich aufgrund seiner sehr kompakten Bauweise ideal zum Bohren und Eindrehen von Schrauben auf engstem Raum. Mit dem einzigartigen Bohrhammeraufsatz PRO GFA12-H kann das Gerät in einen Bohrhammer mit SDS plus verwandelt werden, der für das Hammerbohren bis Ø10 mm in Beton geeignet ist. Präzises Arbeiten in der Nähe von Kanten und Wänden gelingt mit dem Exzenteraufsatz PRO GFA12-E ganz einfach, während der Winkelaufsatz PRO GFA 12-W den Bohrschrauber zum Winkelbohrer macht. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. FlexiClick-Aufsätze können spezielle Werkzeuge für gelegentliche Anwendungen ersetzen, wodurch weniger Gewicht auf der Baustelle getragen werden muss. Das Bosch Professional FlexiClick System: Perfekt gerüstet für professionelle Arbeit. Der PRO GSR12V-32 FC ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und, in Kombination mit dem PRO GFA 12-H, sogar in Beton, Mauerwerk und Stein. Weitere Informationen: Der PRO GSR12V-32 FC ist mit Advanced KickBack Control, einem bürstenlosen Motor, einem hellen Arbeitslicht und einem Gürtelclip ausgestattet. Karton

Lieferumfang:

Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb