• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19, L-BOXX 238, Kit TH

Artikel-Nr.: 06019M2004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ja
Napětí akumulátorů 18 V
Řada GPT 18V-19
Označení výrobce GPT 18V-19
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu krimpovací kleště
Vhodné pro neizolovaná kabelová oka a spojky
Počet výměnných vložek 3
Vlastnosti Otočné čelisti
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019M2004
EAN / GTIN 4053423252231
Herstellernummer 06019M2004
L-Nummer L00620 107307
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Presswerkzeug GPT 18V-19, L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Pressbacke Compact TH16 (1 600 A02 TC6). Pressbacke Compact TH20 (1 600 A02 TC8). Pressbacke Compact TH26 (1 600 A02 TC9)

Downloads & Dokumente

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb