• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC, (GFA 18-M,H, solo, L)

Artikel-Nr.: 06019K6204
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
Artikelnummer 06019K6204
EAN / GTIN 4059952617435
Herstellernummer 06019K6204
L-Nummer L00590 1777

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kraftvolle GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des Bosch Professional FlexiClick Systems, mit dem du auf alle Herausforderungen am Arbeitsort vorbereitet bist: Der Exzenteraufsatz ermöglicht Arbeiten nahe Kanten und Wänden, während das Winkelstück den Bohrschrauber zu einer Winkelbohrmaschine macht.
  • Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen.
  • Durch Anbringen des einzigartigen Hammeraufsatzes GFA 18-H wird das Werkzeug ein vollwertiger SDS plus-Bohrhammer für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø.
  • Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max.
  • harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand.
  • Das Bosch Professional FlexiClick System – perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten.
  • Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein.
  • Er ist ausgestattet mit einem bürstenlosem Motor, 2-Gang-Getriebe, abschaltbarer KickBack Control, abschaltbarer Präzisionskupplung sowie Electronic Motor Protection und ist vorbereitet für Bluetooth® Connectivity.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.4 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
  • Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)
  • Tiefenmaß
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Einlage für L-BOXX 136
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät