• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, solo L

Artikel-Nr.: 06016B9001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 06016B9001
EAN / GTIN 4059952577937
Herstellernummer 06016B9001
L-Nummer L00590 1856
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L
  • Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts
  • Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung
  • die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht
  • Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff
  • Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten
  • Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen
  • Sie ist mit einem eingebauten
  • um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet
  • der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist
  • Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem
  • Überlastungs- und Wiederanlaufschutz
  • Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsschienenkompatibel: nein
  • Gewicht exkl. Akku: 4.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 49 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 70 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblatt-Ø: 190 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm
    • Parallelanschlag
    • L-BOXX 238
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät