{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Akkuspannung | 18 V | |
| Herstellerbezeichnung | GPB 18V-6 C | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Produktart | Radio |
| Artikelnummer | 06014A6000 | |
| EAN / GTIN | 4053423301649 | |
| Herstellernummer | 06014A6000 | |
| L-Nummer | L00620 107404 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |