{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GBS 750 | |
| Herstellerbezeichnung | GBS 750 | |
| Verpackung | Karton | |
| Typ Absaugung | Extern | |
| Besonderheit | Kompakte Bauform; ergonomischer Handgriff | |
| Produktart | Bandschleifer |
| Artikelnummer | 06012C1020 | |
| EAN / GTIN | 4053423255171 | |
| Herstellernummer | 06012C1020 | |
| L-Nummer | L00620 107332 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |