• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrmaschine GCR 180 (II)

Artikel-Nr.: 0601190400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601190400
EAN / GTIN 4053423356854
Herstellernummer 0601190400
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diamantbohrmaschine GCR 180 (II), Der PRO GCR180(II) ist der erste vollwertige Diamantbohrständer von Bosch für den Einsatz mit EXPERT EXDB18V2-180 und PRO GDB180WE. Dieser robuste Ständer erleichtert das Diamantbohren dank einer langlebigen Aluminiumsäule mit hoher Torsionsfestigkeit und einem 45°-Drehgelenk. Der PRO GCR180(II) bietet nicht nur eine stabile Abstützung, sondern hilft dir auch mit einem Bohrerzentrierer, einer Wasserwaage und einer Bohrtiefenskala beim Anvisieren und Lokalisieren des Bohrlochs. Er sorgt mit seinem 60-mm-Schnellspannfutter und einem kombinierten Fuß, die per Anker oder Vakuum montiert werden kann, für einen bequemen und leichten Auf- und Abbau. Die Kurbel kann entfernt und zum Einstellen aller Schrauben verwendet werden. Dieser Diamant-Kernbohrständer ist für den Einsatz mit EXPERT EXDB18V2-180 und PRO GDB180WE beim Bohren von großen Löchern in Beton oder Mauerwerk an Wand, Decke oder Fußboden sowie für Heizungs-, Klima-, Wasser- und Elektroanlagen usw. geeignet. Karton

Merkmal:

  • Arbeitslänge, Z-Achse: 475 mm
  • Bohrhub: 495 mm

Lieferumfang:

Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb