• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C-Kabel

Artikel-Nr.: 0601072U01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Distanzmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601072U01
EAN / GTIN 4059952562964
Herstellernummer 0601072U01
L-Nummer L00590 1306
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG
  • Der Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG Professional bietet eine hervorragende Sichtbarkeit des Laserpunkts
  • ein sehr langlebiges Design und eine schnelle Dokumentation
  • Da sein grüner Laserpunkt im Vergleich zu einem roten Laserpunkt besser zu sehen ist
  • eignet er sich besonders zum Messen großer Distanzen bei hellen Innenraumbedingungen
  • Dank der Kombination aus einem IP 65-zertifizierten Design und einem stoßabsorbierenden Gehäuse mit Gummiummantelung hält es Stürze aus 1,5 Meter Höhe
  • sogar auf harten Beton und auf rauen Baustellen aus
  • Bluetooth®-Konnektivität und die Bosch MeasureOn App gewährleisten eine zügige Dokumentation und blitzschnelle Übertragung der Messergebnisse
  • Dieser Laser-Entfernungsmesser eignet sich optimal zum Dokumentieren
  • Berechnen des Materialbedarfs
  • Berechnen von Räumen und Wandflächen und Positionieren von Befestigungselementen
  • und ist somit ideal für Architekten
  • Elektriker und viele andere professionelle Anwender
  • Das Gerät gibt sowohl ein Akustik- als auch Vibrationssignal zur Bestätigung einer erfolgreichen Messung und bietet eine längere Akkulaufzeit
  • Im Lieferumfang enthalten: Schutztasche
  • Trageschlaufe
  • BA 3

Merkmal:

  • Abschaltautomatik: 5 min
  • Anzahl Speicherwerte: 30
  • Datenübertragung: Bluetooth™ 4.2 Low Energy
  • Gewicht, ca.: 0.2 kg
  • Indirekte Höhenmessung: ja
  • Indirekte Längenmessung: ja
  • Integrierte Neigungsmessung: ja
  • Integrierte Zieloptik: nein
  • Laserdiode: 515 nm, < 1 mW
  • Laserfarbe: grün
  • Laserklasse: 2
  • Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Messbereich Neigungsmessung: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Messbereich: 0.05 - 50.00 m
  • Messgenauigkeit (typisch): ± 0.2°* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Messgenauigkeit, typ.: ± 1.5 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Messzeit max.: 4 s
  • Messzeit, typ.: < 0.5 s
  • Min/Max-Messung: ja
  • Stativ-Gewinde: 1/4″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
  • Stoßschutz: bis 1.5 m
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Timerfunktion: nein
  • Wandflächenfunktion: ja

    Lieferumfang:

    • Schutztasche
    • Trageschlaufe
    • BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C™-Kabel